※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ K388

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35751886 品番200233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ90/90-18M/C 51P 速度記号/荷重表示51P タイプT/L パターンK388 適合Rear用 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種CBX250S 1985-1987年式:リアに使用/チューブが必要 タイヤ幅(mm)90 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751886
2017-09-15
用途:
YBR125用

YBR125用にいつも使っています。グリップは全く問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
35751877
2015-10-18
用途:
通勤用

ガンマ125(NF-11)のフロントタイヤとして入れ替えました。
前もK388Aで通勤用としては十分な性能です。
一度低速で滑り出した感がありましたが一気に滑らずズルズルした感じでした。
リヤはTT900GPが純正でしたがK388にしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする