※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ K425

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイプT/L 注文コード35751895 品番219469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)15 タイヤサイズ140/90-15 R 速度記号/荷重表示70S タイプT/L パターンK425 標準リム幅(inch)3.5 仕様Rear用 主な適合車種エリミネーター250 1987-1989年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35751895 219469 53948589 219469 オンロードバイアスタイヤ K425 DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K425 DUNLOP(ダンロップ) 1本 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751895
2015-04-20
用途:
バイクの消耗タイヤと交換。

商品には問題はありませんでしたが、発送の梱包に問題はあります!なぜなら、梱包なしで裸の状態で届いたことです。あまり、適切な方法ではないと思いました!?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする