※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ K425

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプT/L 注文コード35751922 品番215675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)15 タイヤサイズ150/90-15 R 速度記号/荷重表示74H タイプT/L パターンK425 標準リム幅(inch)3.5 仕様Rear用 主な適合車種VZ750ツイン 1984-1989年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751895
2015-04-20
用途:
バイクの消耗タイヤと交換。

商品には問題はありませんでしたが、発送の梱包に問題はあります!なぜなら、梱包なしで裸の状態で届いたことです。あまり、適切な方法ではないと思いました!?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする