オンロードバイアスタイヤ K505

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35752001 品番 221467
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

適合Front用 リム径(inch)18 タイヤサイズ110/80-18M/C 58H タイプT/L 速度記号/荷重表示58H パターンK505F 標準リム幅(inch)2.5 主な適合車種TDM850 1992-1994年式:フロントに使用 タイヤ幅(mm)110 偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35752026
2017-10-31
用途:
ツーリング
サービス業

値段を考えれば、最高のタイヤです。限界点は低いです。

対象商品:
35751992
2015-08-17
用途:
CB750 RC42 前輪タイヤ交換

タイヤレバーを使っての交換でしたがバイアスタイヤはやはり硬かった。
しかしコストパフォーマンスとしては満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35752062
2013-04-20
用途:
ホンダ ジェイドに使用します。
農・林・水産業

いろいろのサイトで最安商品が”モノタロウ”だったので購入しました。安いので若干の不安はありましたが、全く問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする