曜日別特売
270809 オンロードバイアスタイヤ K505 DUNLOP(ダンロップ) 35752062

オンロードバイアスタイヤ K505

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ140/70-17M/C 66H
パターンK505
内容量1本注文コード35752062品番270809
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

適合Rear用リム径(inch)17タイヤサイズ140/70-17M/C 66HタイプT/L速度記号/荷重表示66HパターンK505標準リム幅(inch)4主な適合車種ナイトホーク750 1991-1991年式:リアに使用タイヤ幅(mm)140偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752026
2017-10-31
用途: ツーリング
サービス業

値段を考えれば、最高のタイヤです。限界点は低いです。

対象商品 : 35751992
2015-08-17
用途: CB750 RC42 前輪タイヤ交換

タイヤレバーを使っての交換でしたがバイアスタイヤはやはり硬かった。
しかしコストパフォーマンスとしては満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35752062
2013-04-20
用途: ホンダ ジェイドに使用します。
農・林・水産業

いろいろのサイトで最安商品が”モノタロウ”だったので購入しました。安いので若干の不安はありましたが、全く問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする