オンロードバイアスタイヤ K527

(9件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35752157 品番 127497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)16 タイヤサイズ130/90-16M/C 67S 速度記号/荷重表示67S タイプT/L パターンK527 適合Rear用 標準リム幅(inch)3 タイヤ幅(mm)130 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35752193
2021-09-03
用途:
バイクのタイヤ交換
建設業・工事業

パターンが少しメッツラーに似ていてルックスも抜群です。
前回も履いていましたが、取替時のサイドの硬さが気になります。

対象商品:
35752202
2022-06-11
用途:
gsx250eゴキのフロント用
農・林・水産業

安く購入できて配送もいつも早くて助かっています。商品はとてもいいです。

対象商品:
35752166
2020-06-27
用途:
Z1000LTD
R・T・J BOY 様

37年前にCBX400Fにお気に入りで愛用していました。本当にあるのか興味半分で注文。本当にありました! 今見てもそのパターンはカッコ良くとても満足です。フロント用19インチがあればもっとよかったのに…

1人が参考にしています
2020-09-23
用途:
YBR125に使用
製造業

フロント3.00-18 リア 3.25-18 ノーマルのサイズと比べるとやや倒しにくくなる。 グリップは雨の日でも安心できて満足してます。

対象商品:
35752211
2020-08-02
用途:
旧車のタイヤ交換

旧車なので、なかなか合うサイズのタイヤが無いのですが、このタイヤはサイズも価格も性能も申し分ないです。

対象商品:
35752132
2018-12-14
用途:
CB125T JC06 Fタイヤに使用。
個人のお客様

3.00-18 Fタイヤ用で使用しました。このサイズのタイヤは選択肢が少なくて
少し心配しながらの注文でしたが、流石に新品タイヤはゴムがいい感じです。古くなると、ゴムがカチコチになるタイヤなので、新品との差が歴然です。街乗りや峠程度なら、金額とこの性能で充分満足出来ると思います。
又、注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
35752193
2018-11-20
用途:
40年以上前に生産されたバイクに付けました。
松山技研工業 様

パターンが昔のと比べてグリップの良さにつながっていると思います。このタイヤはこれからも購入予定です。

対象商品:
35752132
2017-07-25
用途:
バイクメンテナンス時。

数少ないサイズのタイヤなんで 安価で手に入って助かります  贅沢を言えば品一つの価格がちょうどに切れの良い価格だと良いかなって感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする