DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
オンロードバイアスタイヤ K555
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
17
注文コード
35752254
品番
232427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径・タイヤ幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/80-17 F
速度記号/荷重表示
61S
タイプ
W/T
パターン
K555F
仕様
Front用
標準リム幅(inch)
2.75
主な適合車種
VRXロードスター 1995-1997年式:フロントに使用/チューブが必要
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。