オンロードバイアスタイヤ K555

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)15 注文コード35752324 品番236159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅など13種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)15 タイヤサイズ170/80-15 R 速度記号/荷重表示77S タイプT/L パターンK555 仕様Rear用 標準リム幅(inch)4 主な適合車種スティード 1996-1997年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35752245
2015-08-06
用途:
愛車の交換用に購入
製造業

一般店頭物と変わらないと思います。
梱包は大変だったかと見受けられますが 商品には問題無く到着しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする