224127 オンロードバイアスタイヤ K655 DUNLOP(ダンロップ) 35752412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ K655

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35752412 品番224127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)15 タイヤサイズ140/70-15M/C 64S 速度記号/荷重表示64S タイプTL パターンK655 適合部位Rear用 標準リム幅(inch)4 主な適合車種SW-1 1991-1992年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)140 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35752412
2014-01-25
用途:
定期交換

主にスズキのバイク用のタイヤです。が、私はアプリリアのバイク スポーツシティーキューブの後輪用として使用しています。2度目です。なぜかといいますとノーマルサイズのタイヤより扁平率が低くワイドになり、(スイングアームの限界)外周長も同じであり、さらに欧州タイヤよりも側面の腰が強くふにゃり感がなくなり完璧です。ラジアル仕様車にバイアスタイヤを仕様するには多少の抵抗はありましたが結果オーライで大満足ゆえリピーターになりました。特にタンデム走行にはこの腰の強さは大きな味方ですし、ホイルバランスの素晴らしさと高速安定性はすばらしいものがあります。パターン、耐摩耗性も特筆点です。また、雨天時のグリップの良さもレインタイヤ並に満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする