3/22より値下げ!現場を応援

オンロードバイアスタイヤ K888

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35752455 品番 211623
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)17 タイヤサイズ3.00-17 4PR (45P) 速度記号/荷重表示45P タイプW/T パターンK888 適合Rear用 標準リム幅(inch)1.85 主な適合車種NS50F 1987-1988年式:リアに使用 タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-19
用途:
タイヤ交換
その他業種

太いタイヤにしたい為購入。
ホイールに入れる際に苦労しましたが、かなりのイメージチェンジになりました。

対象商品:
35752446
2020-12-03
用途:
メンテナンス
サービス業

他より安く購入でき満足

初めてのタイヤ交換なのでドキドキ
梱包も良かったです頑張って装着します

グリップゎ・・・・使ってからのお楽しみ

対象商品:
35752455
2017-12-13
用途:
バイクのタイヤ交換
製造業

グリップも良くブレーキもいい快適に走りますよい買い物です

対象商品:
35752455
2017-09-04
用途:
スーパーカブのタイヤ交換用

スーパーカブのタイヤ交換用に購入いたしました。純正が2.5×17ですが。リアに大き目のタイヤを装着したいので購入いたしました。少しスタイルが良くなって安心して走れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする