252981 TRAIL TYRES D608 DUNLOP(ダンロップ) 35752552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL TYRES D608

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)18
パターンD608
速度記号/荷重表示61P
内容量1本注文コード35752552品番252981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。

リム径(inch)18タイヤサイズ110/90-18M/C 61P速度記号/荷重表示61PタイプWTパターンD608適合Rear用標準リム幅(inch)2.5主な適合車種XL230 2002-2002年式:リアに使用タイヤ幅(mm)110偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752543
2021-05-24
用途: バイク
その他業種

ヤマハ ブロンコのフロントタイヤに使用した
装着して満足できる商品です

1が参考にしています
対象商品 : 35752552
2020-08-04
用途: CB400ssをスクランブラーに改造

丁度良いサイズが有り満足してます
少数派になっても生産続けて欲しいです

対象商品 : 35752552
2020-02-15
用途: Honda XL230タイヤ交換
製造業

グリップはそんなに良くないと思いますが、街乗り用なので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35752543
2019-02-01
用途: ヤマハブロンコに使用

19インチで1990年offバイクにぴったりです。

2が参考にしています
対象商品 : 35752552
2015-11-12
用途: 250TRのタイヤ交換

最近はヤフオクでも安い海外製のタイヤが多いですが、オートバイのタイヤは訳の分からん中国製などは怖くて履けません。信頼のダンロップブランで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする