※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL TYRES K460

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35752586 品番 212599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

リム径(inch)19 タイヤサイズ90/100-19M/C 55P 速度記号/荷重表示55P タイプTL パターンK460 適合Front用 標準リム幅(inch)2.15 タイヤ幅(mm)90 偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35752586
2021-07-15
用途:
AX1 タイヤ交換
不動産業

AX1の劣化したタイヤ交換 他社は生産中止となり適合タイヤはダンロップのみ、30年前と同じ製品に感謝

対象商品:
35752586
2018-06-22
用途:
バイクタイヤ交換
農・林・水産業

対応も、スピーディーでたいへん良かったです。これからも、機会がありましたら、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする