※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL TYRES K860

(16件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35752674 品番 213013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

リム径(inch)17 タイヤサイズ70/100-17M/C 40P 速度記号/荷重表示40P タイプWT パターンK860 適合Front用 標準リム幅(inch)1.6 主な適合車種CRM50 1988-1992年式:フロントに使用/チューブが必要 タイヤ幅(mm)70 偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35752683
2025-05-11
用途:
愛車のタイヤに
自動車・二輪車・自転車関連業

オンロードとオフロードのバランスがいい具合で取れていると思います。純正採用しているだけあって良い

対象商品:
35752674
2025-05-10
用途:
純正タイヤなので
自動車・二輪車・自転車関連業

愛車のオフ車のリヤタイヤに購入しました。本当はもう1サイズ太いの履かせたいんですが、耐久性やオンロード性能と値段の都合で結局コレに戻って来ます。

対象商品:
35752683
2024-10-12
用途:
リトルカブのリアに使用
製造業

リトルカブのリアに装着しました。ブレーキアームにも干渉せずギリギリok。オンロードをテスト走行した感じは特に問題無さそう。
ちなみに前輪はIRCのTR1 2.75-14にしました。
ちなみに梱包はダンボールに裸で入ってました。
5日以内発送となってましたが、注文日から4日目の朝には届きました。
早く作業することが出来たため感謝。

対象商品:
35752674
2022-06-27
用途:
CRM50ノーマルのタイヤ交換に

普通に問題ありません 2年ももてばOKかなとはおもいます

対象商品:
35752683
2021-07-20
用途:
Dトラッカー125(前後)に装着
その他業種

Dトラッカー125はオンロードタイヤ仕様のバイクですが、オフロードタイヤを履きたくて探していました。
しかし純正サイズのオフロードタイヤはなく、サイズは小さくなりますが唯一の14インチタイヤがこのタイヤでした。

<インプレ>
装着後、アスファルトのみですが2日間通勤で使用しました。
・ハンドルを切る際、クイッと切れる感じがする
・ハンドルが重たくなった感じがする
・グリップ力の低下
があります。

オフロードはまだ走っていませんが、こちらでは本領発揮できれば幸い。。。
純正サイズとは明らかに違うので推奨はできませんが
、個人的には満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
35752674
2020-09-03
用途:
スーパーカブのフロントタイヤに使用

スーパーカブのフロントタイヤに使用しています。
寿命も長いし舗装路もオフロードもご機嫌なタイヤです。

対象商品:
35752683
2020-04-26
用途:
単車タイヤの定期交換

DUNLOP(ダンロップ)の商品が、この品質でこの価格。コスパの良さでリピートしてます。

対象商品:
35752674
2020-03-16
用途:
CRM80のフロントタイヤ
製造業

来たのは製造日が1年以内の新しい商品でした。
モノタロウダンボールによる簡易包装ですが、全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする