TRAILMAX

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35752735 品番 214027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

リム径(inch)21 タイヤサイズ90/90-21M/C 54S 速度記号/荷重表示54S タイプWT パターンTRAILMAX 適合Front用 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種トランザルプ 1994-1997年式:フロントに使用/チューブが必要 タイヤ幅(mm)90 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35752735
2021-08-13
用途:
XLのタイヤ交換に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

ブロックパターンが気に入ったので試しに交換、溝の深いロードタイヤみたいで気に入ってます。

対象商品:
35752744
2015-07-02
用途:
林道ツーリング

モタードのDトラッカーに使用しています。ロードタイヤだと荒れた林道走行は、少々不安な場合があるので、リヤのみ
このタイヤを使用しています。オンでも、オフでも不安無く走れるので大変満足しております。
現タイヤで二本目となりますので、次は違うタイヤを選択してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする