※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STANDARD

(157件のレビュー)
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35755011 品番 MCS00523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。

リム径(inch)14 タイヤサイズ2.75-14 F 速度記号/荷重表示40L タイプW/T パターンFS10 用途カブタイヤ タイヤ幅(inch)2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チューブは付属しておりません。(別売り)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 157
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
バイクの修理

メーカー品なので、安心して使えています。減り方も十分に満足行くレベルです。

対象商品:
31134784
2025-02-02
用途:
スパーカブ110プロ のタイヤ交換

安定した性能で、雨天時のグリップも問題ありません。
とてもいいタイヤです。

対象商品:
35755063
2023-08-27
用途:
GG125前タイヤとして
その他業種

2.5-18を装着。クラシカルなパターンが好み。グリップ性良し。耐久性はリアの2倍以上持つ。18インチはやや価格高めだが、持ちが良いのでコスパはまあまあ。このシリーズのリア用RS10が廃盤となり、これもいつまで生産されるのかが心配。

対象商品:
35113662
2023-04-20
用途:
タイヤ交換
その他業種

長年愛用のスーパーカブのタイヤ(前回もモノタロウで購入)が経年変化でヒビ割れなどが生じたため、交換用に購入しました。
だいぶ価格も上昇しましたが、モノタロウは世間的にはとてもコスパに優れ良い製品でした。
これで暫くは安心して走行できます。

対象商品:
35113705
2022-12-29
用途:
通勤カブのタイヤ交換
製造業

価格、耐久性ともに通勤カブにぴったりです。1.5万キロ近く持つと思います。毎回購入しています。

対象商品:
35113671
2022-11-12
用途:
タイヤ交換
西濃自動車学校 様 (教育・研究機関)

普通に使用出来そうです。
耐久性は、これからです。
取り敢えず、皮むきも兼ねて、50キロほど走りました。異常なし

対象商品:
35113671
2022-09-24
用途:
カブリアタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

車、バイクのタイヤではやはりブリジストンが良いです。長持ちでひび割れも遅いと思います。

対象商品:
35113671
2023-04-08
用途:
タイヤ交換

スーパーカブのタイヤとして購入。金額の割に良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする