普段使いのクロスバイクに使用、走りがかるくなりました。特にグリップが低いとは感じないので普通に街中で使うには十分だと思います。
古いMTBをランドナーに造り替えるためこのタイヤを使いました。26x1.5のタイヤでなるべく細いものにしたかったので、タイヤ幅実測37mmほどのこのタイヤにして満足です。タイヤサイドはカーカスの上に薄いゴムが貼られた「スキンサイド」という仕様のため軽量で、全黒の物より一本あたり100g以上軽くなります。
インナーチューブは、パナレーサーの26x1.5だと太すぎて、装着時にリムに噛みやすいため細いものを使った方が良いです。サイドに回転方向を示す「ROTATION」の文字と矢印がありますので間違えないように組みましょう。
ツーキニストからの交換に使用しました、一寸重くなりますが使用感はGoodですね
スリックタイヤと言う事で滑りやすいかな?と思いましたがダートでも問題ありません。
MTBのタイヤが消耗したので、今回はパナソニックの製品という事でチョイスしました、軽くなるからブロックからロードに変更してみようかなと思っていたのも理由です。
ゴリゴリのサイクリストではありませんが、走った感じはとても良好です。
スペシャライズドからこちらのパナレーサーに履き替えました。安いタイヤなので心配でしたがさすがはパナレーサーブランドなだけあって品質も乗り心地も全く問題ありませんでした。