※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNOW TYRES(スノータイヤ) D502

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35757723 品番248073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

タイヤサイズ2.50-17 4PR 仕様Front・Rear共用 タイプWT パターンD502 標準リム幅(inch)1.60 リム径(inch)17 タイヤ幅(inch)2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35757723
2018-02-01
用途:
通勤など

“スノータイヤ”なので氷上ではあまりグリップしないけど、雪の上では走る、曲がる、止まる、のどれもよくグリップするね。滑らせてもコントロールしやすくてすごくいい。

1人が参考にしています
対象商品:
35757714
2016-12-29
用途:
雪の日の通勤対策
アットホーム 小川 様

IRCのスノータイヤとの比較です。ビードが固くつけるのに難儀しました。雪道走行は未実施ですが、若干角張っているので、少し乗りにくい感じがしました。

2人が参考にしています
対象商品:
35757723
2014-02-20
用途:
通勤
Hair Make quaint 様

雪道でのグリップがノーマルに比べて喰い付いてる感があり、無茶しなければ使えるレベルである。チェーンとあわせて使えば更にいい感じ。

2人が参考にしています
対象商品:
35757723
2013-02-03
用途:
冬シーズン中の走行
自動車・二輪車・自転車関連業

近所を走る郵便配達バイクが装着していたので選びました。
冬シーズン中に3,4回位雪(〜5,10cm)が降ります。新雪路の走行性は高いです。通常の路でも無茶な走りをしなければ、冬タイヤを履いていることさえ感じない走行性能です。

今回、自分でタイヤを入れ替えましたが、タイヤのビードはやわらかいので無理なく作業を完了できました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする