270793 SNOW TYRES(スノータイヤ) D503 DUNLOP(ダンロップ) 35757732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNOW TYRES(スノータイヤ) D503

(2件のレビュー)
取扱い終了
タイヤサイズ2.75-14 41P (6PR)
内容量1本注文コード35757732品番270793
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

仕様Front・Rear共用タイプWTタイヤサイズ2.75-14 41P (6PR)パターンD503標準リム幅(inch)1.85リム径(inch)14タイヤ幅(inch)2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52898642
2020-12-04
用途: 新聞配達時
村新聞店卸売・小売業

北陸の山間部の新聞配達でも何も問題無く満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 35757732
2018-01-16
用途: 検針業務

かなり柔らかい。まだ雪道を走ってないので本来の働きは体感していませんが、ドライではカーブでグニャリと変形する感じがあります。ノーマルよりはいいのでは?という気がします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする