曜日別特売
242423 SNOW TYRES(スノータイヤ) S106 DUNLOP(ダンロップ) 35757741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNOW TYRES(スノータイヤ) S106

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ2.25-17 4PR
内容量1本注文コード35757741品番242423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

タイヤサイズ2.25-17 4PR仕様Front・Rear共用タイプWTパターンS106標準リム幅(inch)1.40リム径(inch)17タイヤ幅(inch)2.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35757757
2022-07-10
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シャーベット状の雪なら大丈夫、凍ってると滑ります。
雪なしドライ路面は、かなり癖が有るので慣れるまで苦労する。空気圧低めで少しは改善される。

対象商品 : 35757757
2020-12-05
用途: 新聞配達時
卸売・小売業

北陸の山間部の新聞配達でも全然大丈夫なので満足してます

2が参考にしています
対象商品 : 35757741
2020-02-06
用途: C90と行燈に使用
若林写真事務所サービス業

2.50-17 4PRをC90(HA02)に、2.25-17 4PRを行燈カブに装着しました。
ブロックパターンが意外とごついけど、干渉などはありませんでした。
新雪に埋まった細い道や、車によって雪が削られた幹線道路などを走りましたが、よほど厚く積もってない限り普通に走れます。凍った路面に対しては普通に滑ります。
装着直後は非常に走りづらいですが、空気圧の調整や、ある程度走ることでかなり改善します。
ダートも行けます。舗装路から不整地、雪道まで走れる万能タイヤです。
ただし、真っすぐに車体を立ててグリップさせる設計のようで、バンクさせると不安定になります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする