HA3230 アルミ平板 光 35767121

アルミ平板

(228件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
幅(mm)200
長さ(mm)300
材質アルミ(A1100)
内容量1枚注文コード35767121品番HA3230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です

材質
アルミ(A1100)
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
3
タイプ
平板
比重
約2.70
溶融点(℃)
659
調質
H14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:228 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-20
用途: 穴ふさぎ
農・林・水産業

穴をふさぐ為にかぶせた
安いうえにキレイでお得感がある 厚みも選べて良い

2026-05-14
用途: 遮熱版の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

中には粘着テープ付きのものもあり、商品説明にはその旨書かれていないので注意が必要です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2026-04-07
用途: 米の出口シャッター
農・林・水産業

精米タンクの米出口部シャッターとして使いました。
アルミなので加工は、丸のこで切断で出来ました。
コスパも良いです。

2026-03-05
用途: パソコンのキーパット部の誤操作防止用カバーとして
製造業

薄いので金切りはさみでカットが可能。想定していた通りで良かった。

対象商品 : 07015863
2025-12-08
用途: ルーターのWi-Fi電波強度向上と特定の方向への指向性確保のため
サービス業

厚さ1mmでも十分な強度があり、とても安く購入でき、用途にも問題ありません。

1人が参考にしています
2025-11-08
用途: 棚の補強
医療・福祉・介護関連業

すぐに使いたいから我慢しますが、折り目がついて納入。
梱包時なのか、輸送時なのかは定かではないが、クッション材も上にかぶせてあるだけで、下面は直に段ボール。
そりゃ、折り目もつきますよね。
きれいな状態で使用したい方は、要注意です。

3人が参考にしています
2026-01-09
用途: DIY部材
製造業

ポールライトの光源の直射があり眩しいことからアルミ板を使い間接化し光を和らげた。  必要な厚み、サイズも揃っており便利な商品と思う。

対象商品 : 07015863
2023-11-29
用途: 車部品の補修用
凰呀 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車プラスチック部品の破損箇所の補修用に購入。
厚さに対してがっちりしているので、補修に最適。

またカッター等で何度か切り込みを入れて折り曲げると切断も可能なので、ちょうどいい厚さだと思います。

値段も安いと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする