ラバーテック短靴 RT910

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35775521 品番 RT910
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E 用途運輸業、倉庫業務、建設業。 トラスコ品番298-0495 形状ローカット 質量(g)860 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) 標準質量(g/片足)480 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底 JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする