定格電圧(V)AC200切換方式4方向単動質量(g)80タイプ直接配管有効断面積(mm2)(CV値)4.2(0.23)使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時15ms/OFF時15ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色緑保証耐圧力(MPa)1.05線色白使用電圧範囲(V)180~264(200V+32%/-10%)取付方向自由励磁電流(mA)50Hz/60Hz:12/10最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策シェーディング方式(バリスタ)起動電流(mA)50Hz/60Hz:18/16許容回路漏れ電流(mA)2音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.84