定格電圧(V)DC24切換方式4方向単動質量(g)85タイプサブベース配管用有効断面積(mm2)(CV値)4.0(0.22)使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時15ms/OFF時25ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色赤保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)75(1.8W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.8