電磁弁240シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35806897 品番 240-4E1 AC200
参考基準価格(税別)¥11,010 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。
マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。
配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。
DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC200 配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8 切換方式2方向単動 質量(g)160 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5〜50 使用圧力範囲(MPa)0.17〜0.7 位置数2 作動方式パイロット形 応答時間ON時25ms/OFF時25ms 絶縁抵抗(MΩ)100以上 LED色 保証耐圧力(MPa)1.05 線色 使用電圧範囲(V)180〜264(200V+32%/-10%) 取付方向自由 励磁電流(mA)50Hz/60Hz:11/10 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向451.1) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式 サージ対策シェーディング方式(バリスタ) 起動電流(mA)50Hz/60Hz:17/16 許容回路漏れ電流(mA)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:566

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする