ポート数3
使用流体空気
定格電圧(V)AC200
配管接続口径Rc3/8
切換方式2方向単動
質量(g)900
使用温度範囲(℃)0〜60
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9
位置数2
作動方式パイロット形
応答時間(ON時/OFF時)横方向/30、縦方向/60
絶縁種別B種
絶縁抵抗(MΩ)10以上
保証耐圧力(MPa)1.35
線色白/黒
使用電圧範囲(V)200±10%
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
リード線長さ(mm)300
結線方式コンジット形
起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65