電磁弁(丸形)375シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数4 注文コード35807204 品番375-4E1 AC200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,750
この商品はポート数など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)AC200 配管接続口径Rc3/8 切換方式4方向単動 質量(g)1300 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 位置数2 作動方式パイロット形 応答時間(ON時/OFF時)横方向/70、縦方向/90 絶縁種別B種 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 線色白/黒 使用電圧範囲(V)200±10% 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) リード線長さ(mm)300 結線方式コンジット形 起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35807204 375-4E1 AC200 54949317 375-4E1 AC200V 電磁弁丸形 375シリーズ コガネイ 電磁弁丸形 375シリーズ コガネイ 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする