曜日別特売
BG246UP3M6-HC ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン 35900216

ウルトラPXベルト UP3M形

(4件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)6周長(mm)246注文コード35900216品番BG246UP3M6-HC
参考基準価格(税別)¥842販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。

歯数82ベルト幅(mm)6材質ゴム種類PXベルト周長(mm)246タイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1ベルト形UP3M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35901862
2022-03-06
用途: 減速機用試作の駆動ベルト
電子工房SAZAN

数本購入した中の1本で、駆動時の静寂性に優れています。

対象商品 : 35901844
2018-07-05
用途: 小型エンジンスターター減速用ベルトに使用
運輸・通信業

既存のベルトより張り腰の強さに満足してます。
耐久性も期待してます。

対象商品 : 35899972
2015-03-04
用途: 模型の駆動

製品サイズを考えれば引張り強度はトップクラスだと思いました。総じて高品質。贅沢を言えば更に柔軟性が増せば良いかと思います。

対象商品 : 35899972
2015-03-04
用途: 模型の駆動

性能は素晴らしいと思いますが、黄や赤などカラーが選べると更に利用価値が上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする