椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P8M形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
28
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35913744
品番
PT28P8M15AF
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
71.3
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
22
フランジ外径Df(Φmm)
79
寸法Do(mm)
69.93
フランジ内径df(Φmm)
63
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
34
最小軸穴径d(Φmm)
16
歯数
28
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTSF16790630
フランジ厚(mm)
1.6