椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P8M形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
32
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
25
注文コード
35914182
品番
PT32P8M25AF
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
81.49
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
33
フランジ外径Df(Φmm)
86
寸法Do(mm)
80.12
フランジ内径df(Φmm)
71
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
38
最小軸穴径d(Φmm)
16
歯数
32
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
フランジ
PTSF16860710
フランジ厚(mm)
1.6