椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P8M形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
44
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35914681
品番
PT44P8M40AF
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
112.05
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
49
フランジ外径Df(Φmm)
119
寸法Do(mm)
110.67
フランジ内径df(Φmm)
102
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
56
最小軸穴径d(Φmm)
20
歯数
44
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
40
フランジ
PTSF1611901020
フランジ厚(mm)
1.6