CDQ2B40-10SMZ-A93L CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10SMZ) SMC 35948404

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10SMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
35948404
品番
CDQ2B40-10SMZ-A93L
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2 pcs
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする