CDQ2B40-25+25DMZ-A93L-XC10 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-25+25DMZ) SMC 35958152

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-25+25DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
35958152
品番
CDQ2B40-25+25DMZ-A93L-XC10
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする