曜日別特売
CDQ2B50-15+75DZ-XC10 CD Series(CDQ2B50-15+75DZ) SMC 36001184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B50-15+75DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36001184
品番
CDQ2B50-15+75DZ-XC10
参考基準価格(税別)¥32,840販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする