※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B50-70+70DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
36031783
品番
CDQ2B50-70+70DCMZ-J79L4-XC10
参考基準価格(税別)
¥53,520
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
70
ストロークS2(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵