※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B63-23+7DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36053526
品番
CDQ2B63-23+7DMZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
7
ストロークS1(mm)
23
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵