※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S8M400G スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36066852 150S8M400G スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36066852 150S8M400G スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36066852

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)15 ベルトピッチ周長(mm)400 注文コード36066852 品番150S8M400G
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など1001種類から選べます 他の種類を見る

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

歯数50 ベルト幅(mm)15 材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)400 タイプGタイプ、標準 高さ(mm)5.3 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 歯ピッチ(mm)8 ベルト形S8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする