※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

78XL025U タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36069512 78XL025U タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36069512

タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36069512 品番 78XL025U
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形XL ベルト幅(mm)6.4 歯数39 歯ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)198.12 材質(ベルト)ポリウレタン ベルト呼び長さ(inch)7.8 ベルト呼び幅025 使用温度範囲(℃)-30〜+90 高さ(mm)2.27 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36069573
2025-05-05
用途:
モーターの代用部品として
教育・研究機関

ぼちぼちの耐久性。値段はお手頃。耐久性は普通。製品としての完成度は高い。

対象商品:
36075112
2023-11-23
用途:
職業用ミシンベルトとして2個目
製造業

ミシン作業が多いのでどうしてもベルトが伸びてしまい滑って空回りしてしまいます。
実際は伸びはあまりなかったのですが凹凸が少しずつ削れていたせいで空回りが起きていたようです。新品が届いて直ぐに交換しましたところ、ミシンが元気モリモリの状態に戻りました。今は仕事がしやすいです。迅速で正確な対応ありがとうございました。

対象商品:
36084614
2022-04-11
用途:
機械のメンテナンス用
山口きのこ園 様 (農・林・水産業)

パッキング機械の修理の代替部品として購入しました。

対象商品:
36073651
2021-01-27
用途:
模型の駆動伝達に使用
飲食業

強度について飛行試験を継続中、メーカーを変更したので試験は必要であるため

対象商品:
36079863
2019-04-08
用途:
機械のメンテナンス,

サイズもピッタリ、素早い対応ありかとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
36080143
2019-11-12
用途:
卓上フライス盤のベルトドライブ化
MacRF Laboratory 様 (製造業)

私のミスですがサイズをmm表示と思い込み寸法違いを購入してしまいました。切断して熱溶着で寸法直しをしました。ポリウレタンなのでゴム製のものに比べ臭いもなくコナも出ないので優れていると思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36079172
2019-01-13
用途:
卓上ベルトサンダーの駆動
その他業種

申し分なし。気持ち音が小さくなったような気がします。

対象商品:
36070806
2018-10-10
用途:
卓上ベルトサンダー用
岸和田メカニック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このあたりの機械の消耗品はあまり詳しくありませんが、ベルトの番号を見て購入しました。
元々付いていた物より幅の狭いものでしたが、問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする