40S2M82G スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36078411

スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)

(3件のレビュー)
取扱い終了
ベルトピッチ周長(mm)82
歯数41
内容量1本注文コード36078411品番40S2M82G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト形S2Mベルト幅(mm)4歯数41歯ピッチ(mm)2ベルトピッチ周長(mm)82材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.36タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3607841140S2M82G4790002740S2M8240S2M82G スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47900027スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
369
税込406
同ブランドに品番違いの同一品があったため寄せました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36083783
2017-06-19
用途: ツインバード精米機MR-D510のベルトが切れたので交換用に使用
農・林・水産業

交換して1週間ですが今のところ問題なく使えています

1が参考にしています
対象商品 : 36083747
2017-06-03
用途: 精米機のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

三ツ星の部品の為、車外と違い製品が良いので交換が簡単でした。

対象商品 : 36085034
2016-06-10
用途: デモンストレーション機器の試作
製造業

想定通りの物で、特に優れているというような物ではないが、必要十分なものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする