曜日別特売
1250H150G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36106402

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ベルト幅(mm)38.1
ベルトピッチ周長(mm)3175
歯数250
ベルト呼び幅150
内容量1本注文コード36106402品番1250H150G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,820

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯数250歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)3175材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)125ベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
361064021250H150G100011871250H1501250H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001187タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36106847
2021-07-06
用途: 機械の定期メンテナンス用として
製造業

弊社製装置に使われているタイミングベルトの定期交換用に購入しました
他社商社よりも納期が早く助かりました。
品質も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする