313234 ON ROAD SPORTS RX-01 SPEC-R IRC 36117191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ON ROAD SPORTS RX-01 SPEC-R

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36117191 品番313234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「RX-01」で培った技術をもとにタイヤ剛性をさらに高め、コンパウンドの配合を変えることでグリップ性能も向上させたスポーツモデル。モタードマシンのレースでも、そのパフォーマンスは証明済みです。

リム径(inch)17 タイヤサイズ140/70-17 M/C R 速度記号/荷重表示66H タイプT/L パターンRX01 SP-R 適合Rear用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36117173
2017-04-05
用途:
自分のバイクのタイヤとして

2016年の40週のものが届きました。まだ交換したばかりですが、良い感じです。交換はタイヤレバーで自力では難しいのではないかとの感想でした。自分は自分でホイールを外してタイヤショップで交換してもらいました。自分でやるのならビードブレーカーは必須だと感じました。

対象商品:
36117207
2017-04-18
用途:
自分のバイクのタイヤとして

2016年の1ケタの週のタイヤでした。コンパウンドは柔らか目のような気がしました。グリップは期待できそうです。値段は他のサイトの方が安かったです。同時に買ったフロントは、2016年の40の週のタイヤでした。こっちは他のサイトよりもかなり安かったです。

対象商品:
36117173
2017-01-11
用途:
けっこうタイヤを酷使する練習会
有限会社ベストプラン 様 (不動産業)

2カ月くらいごとに交換しています。価格性能ともに満足です♪

2016-01-31
用途:
Wr250X
サービス業

Wr250Xで使用しました。意外とウェット路面でも安心して走れました。ある程度バンクしても滑る感じがありません。ドライでも非常にグリップ感があります。
ただ扁平の問題なのか、ラジアルタイヤと比べるとコーナーでの倒れ込んだ時の旋回力に差があるように感じます。また、少し重いです。このせいか、ハンドリングが変化します。ラジアル指定の車体での使用は、適さないと思います。どちらかと言うと、キャストホイールでバイアス指定の車体に適していると思います。

対象商品:
36117155
2016-02-29
用途:
VTR250のフロント
有限会社ベストプラン 様 (不動産業)

もったいなくてまだつけておりませんが、ジムカーナもどき.での使用で2か月ごとで交換なので価格がありがたいと思っています。

対象商品:
36117191
2015-10-13
用途:
ワインディング、サーキットxr250

6回程履き替えてますが、コストと性能は素晴らしく、気温が低くてもグリップしてくれて滑出しも分かりやすく急激には出ないのでコントロールしやすいです。雨でもグリップは大丈夫です。エア圧は一般道、常温で前後2.2で使用してます。

対象商品:
36117155
2015-05-08
用途:
レース

商品自体は気に入ってます。
毎回モノタロウで買っていますし、もう何回買ったか解らないほど
買い続けてます。
この商品だけで20万円近く買ってると思います。

しかし、今年に入ってから同時に前後輪注文するのに、
なぜか配送業者が後輪と前輪で別々です。
どちらも当日出荷なのに・・?

しかも、たていは後輪の方が1日早く到着します。
2日に渡って受け取りのために時間を割かなくてはいけないです。
レースで使うので、すぐに欲しいのですが、
値段も以前より数千円高くなったし
近所のレースタイヤ取扱店と数百円しか違わないので、
このままの配送形態であれば、メリットが少ないので、
販売店で直接買うことになりそうです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見は担当部署に申し伝え、改善に努めて参ります。

対象商品:
36117155
2014-09-21
用途:
タイヤ交換

コスパは最高ですね。
どれくらい持つかが気になりますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする