322494 LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-750 IRC 36118031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-750

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36118031 品番322494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミニバイクレースのサーキットで開発された、ミニバイクレース専用のハイグリップタイヤ。計算し尽くされた断面Rにより、コーナー侵入時にも安定したブレーキング性能と卓越したコーナリング性能を発揮します。また、フロント、リアそれぞれに求められるパフォーマンスを最大限に引き出すため、専用のコンパウンドを配合しました。そのために路面との接地感が飛躍的に向上し、ライダーの意志を確実に路面に伝えることにも成功しています。

リム径(inch)12 タイヤサイズ100/90-12 F 速度記号/荷重表示59J タイプT/L パターンMBR750 適合Front用 主な適合車種NSR80 1995-1999年式:フロントに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36118031
2021-08-26
用途:
バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキKSR2用に購入しました。安く購入できました!

対象商品:
36118031
2019-11-21
用途:
サーキット走行。
宗教法人 徳成寺 様

ブリジストンBT601SSに比べ耐久性も経済性もあり、一番使うタイヤです。通常練習なら第一選択です。ただ滑り出しがやや唐突であり注意が必要です。

対象商品:
36118031
2015-02-15
用途:
通勤車輌に使用

もうすぐ値上げのようです。値上げ前に購入できてよかったです。レース用タイヤのようですが、通勤車輌の原付(グランドアクシス)に装着してみました。他のスクーター用ハイグリップを謳っているものとは一線を画す性能です。簡単に寝るし、コケる気がしません。スベる前にクランクケースやスタンドがスリます。フロントローダウン、エンジンハンガー延長等している車輌ですので参考になるかはビミョーですが、純正サイズとはプロファイルが違うためフロントの泥除けは撤去しなければ入りませんでした。(リアはたぶんノーマル車輌でも入ると思いますが、センスタはBWS100用に換装したほうが良いかな)

2人が参考にしています
対象商品:
36118031
2015-04-27
用途:
サーキット

練習用に使ってます、なかなかへらないので、助かってます。

対象商品:
36118047
2014-09-05
用途:
スポーツ走行時

リーズナブルな価格でグリップもまぁまぁです。お得なタイヤです。

対象商品:
36118047
2014-01-18
用途:
練習(走り込み)

BS、DLと比べて回転マスが多く少し走りが重いような気がしたが走りなれるとあまり感じなくなる。曲がり方はDLに近く、コーナーを綺麗に旋回するのが合っていると思う。限界付近でゆっくり流れるコントロールしやすい特性です。丁寧に乗れば中級クラスの方まで旋回性は申し分なく、滑る割に怖い思いもあまりせずタイムもでます。
倒しこみでラフに扱ったりするとリアが流れる頻度が多くなり、BSを限界まで使える人には少し限界が低く感じるかもしれません。
摩耗が少ないのか溝が深いのかはよくわからないところですが、表面が荒れにくく長持ちする印象です。頻繁に練習する人にはバッチリのタイヤです。

1人が参考にしています
対象商品:
36118031
2013-04-29
用途:
ミニバイクレース

ミニバイクレースに使用しています。
表面が荒れにくく、長持ちするので経済的です。
以前はブリジストンBT-601を使っていましたが、MBR-750に換えて不満はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする