122502 BIG SCOOTER MB-67 IRC 36118232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIG SCOOTER MB-67

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36118232 品番122502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

遊び心をくすぐる、曲線を基調とした大胆かつユニークな極太パターンを採用。ライダーに絶対の安心感を約束する高い信頼性は、純正装着モデルならではです。フロント・リアともにサイズバリエーションを豊富に取り揃え、さまざまなマシンに装着することもできます。
ヤマハマジェスティC、ヤマハグランドマジェスティ400純正装着品。

リム径(inch)12 タイヤサイズ110/90-12 F 速度記号/荷重表示64L タイプT/L パターンMB 67 適合Front用 外径(Φmm)509 標準リム幅(inch)2.50 主な適合車種フォーサイト 1999-2002年式:フロントに使用 許容リム幅(inch)2.15〜2.50 トレッド幅(mm)111
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36118214
2018-06-21
用途:
スクーターのタイヤ交換

価格が安いのにグリップ・乗り心地とも良く品質はいいです。ただし、125ccのリアにはめて市街地走行のみで6,000kmしか持たなかったので、減りは早いです。

対象商品:
36118214
2017-04-06
用途:
シグナスのタイヤ交換

グリップもよく安心して倒せます。
価格も安くライフが10,000kmもてばリピートします。

純正のチェンシンは全く減らないが、乗り心地は最悪だし雨は滑りまくる。
溝が残ってても交換をすすめます。動きが変わりますよ。

2016-08-07
用途:
タイヤ交換

今まで、HOOPPROを使っていたが、値段が高いので、こちらのタイヤにしました。
IRCは正直今まで使った事がなかったので、前評価は解らなかったのですが。

タイヤの山が無かったので一時しのぎで購入しましたが、なかなかどうしていいタイヤです。タイヤの表面が削れるまで、若干滑る感じがしましたが、皮むきが終わったら
かなりグリップするいいタイヤになりました。雨の日もHOOPPROとそれほど変わらないんじゃないかな?後は冬にどの位グリップしてくれるかが気になります。
でもこのタイヤを使い続けると思います。

対象商品:
36118275
2016-10-20
用途:
安い!

送料の事を考えたら他の会社と比べて一番安かったです。
バイク屋さんでタイヤ交換したら前後で2万3千円〜2万5千円はかかりますが、自分でやればタイヤ代約1万1千円で済みました。
次回も購入しようと思います。

対象商品:
36118257
2016-07-22
用途:
前輪のタイヤ摩耗の為に
サービス業

今まで ダンロップを 使って いたが 今回は IRCタイヤに 変えて 見ました。トライアルの 時に IRCタイヤを 使って 居たので 価格の 安さで 決めました。交換は 今度の 日曜日です。 楽しみです。

対象商品:
17581822
2016-07-20
用途:
自家用バイクに使用。

固すぎず柔らかすぎず、街乗り程度なら充分
価格が有り難い。

対象商品:
36118223
2016-06-08
用途:
シグナスxのFタイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこの商品を買います。グリップも良く信頼出来ます。
モノタローさんは、安いしね。

対象商品:
36118214
2016-06-03
用途:
スクーターのタイヤ交換

日本製で安心感があります。アジアのタイヤと迷ったのですが、いろいろな口コミをみて、IRCのタイヤに決めました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする