122558 BIG SCOOTER MB-67 IRC 36118214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIG SCOOTER MB-67

(47件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
36118214
品番
122558
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

遊び心をくすぐる、曲線を基調とした大胆かつユニークな極太パターンを採用。ライダーに絶対の安心感を約束する高い信頼性は、純正装着モデルならではです。フロント・リアともにサイズバリエーションを豊富に取り揃え、さまざまなマシンに装着することもできます。
ヤマハマジェスティC、ヤマハグランドマジェスティ400純正装着品。

リム径(inch)
12
タイヤサイズ
120/70-12
速度記号/荷重表示
58L
適合
Front・Rear共用
タイプ
T/L
外径(Φmm)
477
パターン
MB 67
標準リム幅(inch)
3.5
主な適合車種
GROM 2013-2015年式:フロントに使用
許容リム幅(inch)
2.75~3.50
トレッド幅(mm)
121
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36118214
2018-06-21
用途: スクーターのタイヤ交換

価格が安いのにグリップ・乗り心地とも良く品質はいいです。ただし、125ccのリアにはめて市街地走行のみで6,000kmしか持たなかったので、減りは早いです。

対象商品 : 36118214
2017-04-06
用途: シグナスのタイヤ交換

グリップもよく安心して倒せます。
価格も安くライフが10,000kmもてばリピートします。

純正のチェンシンは全く減らないが、乗り心地は最悪だし雨は滑りまくる。
溝が残ってても交換をすすめます。動きが変わりますよ。

2016-08-07
用途: タイヤ交換

今まで、HOOPPROを使っていたが、値段が高いので、こちらのタイヤにしました。
IRCは正直今まで使った事がなかったので、前評価は解らなかったのですが。

タイヤの山が無かったので一時しのぎで購入しましたが、なかなかどうしていいタイヤです。タイヤの表面が削れるまで、若干滑る感じがしましたが、皮むきが終わったら
かなりグリップするいいタイヤになりました。雨の日もHOOPPROとそれほど変わらないんじゃないかな?後は冬にどの位グリップしてくれるかが気になります。
でもこのタイヤを使い続けると思います。

対象商品 : 36118275
2016-10-20
用途: 安い!

送料の事を考えたら他の会社と比べて一番安かったです。
バイク屋さんでタイヤ交換したら前後で2万3千円~2万5千円はかかりますが、自分でやればタイヤ代約1万1千円で済みました。
次回も購入しようと思います。

対象商品 : 36118257
2016-07-22
用途: 前輪のタイヤ摩耗の為に
サービス業

今まで ダンロップを 使って いたが 今回は IRCタイヤに 変えて 見ました。トライアルの 時に IRCタイヤを 使って 居たので 価格の 安さで 決めました。交換は 今度の 日曜日です。 楽しみです。

対象商品 : 17581822
2016-07-20
用途: 自家用バイクに使用。

固すぎず柔らかすぎず、街乗り程度なら充分
価格が有り難い。

対象商品 : 36118223
2016-06-08
用途: シグナスxのFタイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこの商品を買います。グリップも良く信頼出来ます。
モノタローさんは、安いしね。

対象商品 : 36118214
2016-06-03
用途: スクーターのタイヤ交換

日本製で安心感があります。アジアのタイヤと迷ったのですが、いろいろな口コミをみて、IRCのタイヤに決めました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする