曜日別特売
129261 GP21/GP-22 IRC 36118826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP21/GP-22

(63件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
リム径(inch)21
タイヤサイズ2.75-21 F
タイプWT
パターンGP21
内容量1本注文コード36118826品番129261
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。

リム径(inch)21タイヤサイズ2.75-21 F速度記号/荷重表示45PタイプWTパターンGP21標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.40~1.85トレッド幅(mm)72タイヤ外径(mm)693
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: バイクメンテ
その他業種

KLX125に使用します。昨日組み換えました。安く購入できありがたいです。機会があればよろしくお願いします。

対象商品 : 36118896
2021-05-23
用途: タイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の安さが購入の決め手。性能をとやかく言うほどのテクニックはないが、とりあえず問題なく使用しています。

対象商品 : 36118826
2020-08-17
用途: バイクのタイヤ交換時

グリップも良く、ブロックもしっかりしているので、安心して使っています。

2020-05-21
用途: KLX250に使用
製造業

フロントにはD603、リヤタイヤにGP22を入れました。
通常林道において、直進性、ブレーキングでは問題ありませんが、コーナーで倒しこんだ時のフロントのグリップに対し、リヤタイヤが逃げてしまい、立ち上がりでのアクセルONが遅れる感があります。寿命については、D603の1.5倍はもつのではないでしょうか。グリップでは、断然D603が勝りますが、見た目と、オンロードの安心感も含めて、良いタイヤだと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 38892856
2020-05-29
用途: XR125Lのフロントに使用

17インチの安価なフロントタイヤを探索中にこの製品に。アスファルト中心ですが直進性も良いですよ。

対象商品 : 36118905
2020-03-15
用途: セロー225に

セローにはいつも使っているので今回はサイズアップしたものを購入。
林道にも使ったりしますがアスファルトが7割程度の使い方で満足できる性能です。
乗り方にもよりますが消耗は比較的早い方だと思います。

対象商品 : 36118862
2019-04-27
用途: タイヤ交換に
製造業

前回もこの商品を買いました。
他のタイヤでもよかったのですが、問題ないのでこれにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 36118826
2018-01-04
用途: 自分の愛車

商品を注文して 明後日に到着しました。製造年は半年前の物でした。大変安く購入することが出来ました。この商品は以前から使用してます。大変信頼できて、さらにお値打ちなので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする