※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP21/GP-22

(63件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)18 注文コード36118862 品番302674
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600
この商品はリム径など8種類から選べます 他の種類を見る

オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。

リム径(inch)18 タイヤサイズ120/80-18 M/C R 速度記号/荷重表示62P タイプWT パターンGP22 標準リム幅(inch)2.75 主な適合車種XR230 2005-2007年式:リアに使用 許容リム幅(inch)2.15〜3.00 トレッド幅(mm)123 タイヤ外径(mm)655
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
バイクメンテ
その他業種

KLX125に使用します。昨日組み換えました。安く購入できありがたいです。機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
36118896
2021-05-23
用途:
タイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の安さが購入の決め手。性能をとやかく言うほどのテクニックはないが、とりあえず問題なく使用しています。

対象商品:
36118826
2020-08-17
用途:
バイクのタイヤ交換時

グリップも良く、ブロックもしっかりしているので、安心して使っています。

2020-05-21
用途:
KLX250に使用
製造業

フロントにはD603、リヤタイヤにGP22を入れました。
通常林道において、直進性、ブレーキングでは問題ありませんが、コーナーで倒しこんだ時のフロントのグリップに対し、リヤタイヤが逃げてしまい、立ち上がりでのアクセルONが遅れる感があります。寿命については、D603の1.5倍はもつのではないでしょうか。グリップでは、断然D603が勝りますが、見た目と、オンロードの安心感も含めて、良いタイヤだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
38892856
2020-05-29
用途:
XR125Lのフロントに使用

17インチの安価なフロントタイヤを探索中にこの製品に。アスファルト中心ですが直進性も良いですよ。

対象商品:
36118905
2020-03-15
用途:
セロー225に

セローにはいつも使っているので今回はサイズアップしたものを購入。
林道にも使ったりしますがアスファルトが7割程度の使い方で満足できる性能です。
乗り方にもよりますが消耗は比較的早い方だと思います。

対象商品:
36118862
2019-04-27
用途:
タイヤ交換に
製造業

前回もこの商品を買いました。
他のタイヤでもよかったのですが、問題ないのでこれにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
36118826
2018-01-04
用途:
自分の愛車

商品を注文して 明後日に到着しました。製造年は半年前の物でした。大変安く購入することが出来ました。この商品は以前から使用してます。大変信頼できて、さらにお値打ちなので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする