313340 BR-99 IRC 36119106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-99

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36119106 品番313340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

FIM規格に対応した、公道走行可能なエンデューロレースタイヤ。クオリティの高さは数々のエンデューロレースで証明済みです。耐久性とグリップ性を併せ持ち、ソフトからハードな路面まで、その性能を100%発揮します。

リム径(inch)18 タイヤサイズ140/80-18 M/C R 速度記号/荷重表示70R タイプWT パターンBR99 適合Rear用 主な適合車種G650X challenge 2006-2009年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36119063
2014-09-03
用途:
林道ツーリング

KTM250EXC-Fのフロントタイヤで2本目です。林道でのしなやかなグリップがお気に入りです。かなりがんばって走っても0.8キロほどの空気圧ならパンクの心配はないようです。ノーマルチューブ使用。舗装路も以外に安心して走れます。当分このタイヤを使う予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
36119081
2014-11-12
用途:
国際ラリー エンデューロ 林道ツーリング
豊島無線電機株式会社 様

モノタロウが一番安い

2人が参考にしています
対象商品:
36119063
2014-05-27
用途:
林道

値段と性能がベストバランスな一品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
36119063
2013-02-14
用途:
オフロードバイクのダートツーリングで通常タイヤでは行けないところへ行くため

柔らかい土路面でもちゃんと食いついて滑らない。舗装路でも安定した走行感で安心して走れる。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする