※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用タイヤ

(47件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)14 タイプWT 速度記号/荷重表示40P 注文コード36119194 品番129873
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はリム径・タイプ・速度記号/荷重表示など8種類から選べます 他の種類を見る

「働くバイク」を応援!

タイヤサイズ80/90-14M/C R リム径(inch)14 タイプWT パターンNR79 速度記号/荷重表示40P 用途モーターサイクル用タイヤ 主な適合車種バーディー 2008-2017年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チューブタイプにはチューブは付属しておりません。(別売)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
バイク用タイヤ
サービス業

従来の購入しているものより硬度もあり、長持ちするような感じです。取り換えもスムースに行え、期待している。

対象商品:
36119185
2022-12-05
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

耐摩耗性に優れた良いタイヤだと思います。今後も愛用していく予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
36119167
2022-03-08
用途:
GS50フロントタイヤ交換

以前別車種に使用していましたが、寿命がかなり長く(17000km突破中)気に入っていました。
今回掲題の車種にはこの銘柄しかなかったのですが、期待しています。

ただ数量がはけないからなのか、このサイズは値段が少し高いのが気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
74044906
2021-09-25
用途:
カブ110プロに使用
cozycycle 様

安定安心のIRCのタイヤですから何の問題もありません。
耐摩耗性も充分です。

3人が参考にしています
対象商品:
74044906
2021-11-15
用途:
原二走行

JA42の純正タイヤだが、ブリジストンの同サイズと比べると硬くて効きが今一つ。のため、耐久性がありなかなか減らない。

1人が参考にしています
対象商品:
36119221
2020-06-05
用途:
スーパーカブJA10リアタイヤ IRC NR74 70/90 17

カブJA10のリアタイヤとして2年使用、13,700Km使用出来ました。まだ溝は少しありましたが、サイドのひび割れがあったので交換しました。
価格は少し高いですが、普通のタイヤより2倍長持ちしました。
コーナーでも、ふんばってくれる良いタイヤでした。
本日、以前モノタロウさんで購入した、ダンロップD104Rに交換しまた。
サイドも柔らかく、すんなり装着できました。
こちらもロングライフタイヤなので期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36119221
2020-02-20
用途:
カブ90

NR78からこちらにしました。78はどっしりとコーナーや高速域でも安定感がありました(見た目も太くてカッコよかった)が、少しオーバースペックだったかな…(自分の使い方では)。こちらの74に変えると、乗り味が軽快になり街乗り中心の自分にはこっちの方が良いです。

対象商品:
36119221
2020-03-19
用途:
バイクを使用しての営業活動が主体です。
佐々木保険企画 様

乗り心地が柔らかく、安定した走りができて満足です。
ただゴムがもう少し硬めでも良いようにも思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする