三ツ星ベルト
タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)
50.8
101.6
152.4
ベルトピッチ周長(mm)
2133.6
1600.2
2133.6
歯数
96
72
96
ベルト呼び幅
200
400
600
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36124444
品番
840XH200G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,820
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
50.8
歯数
96
歯ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
2133.6
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
84
ベルト呼び幅
200
高さ(mm)
11.15
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127