タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

(8件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36127777 品番 T5-5-40
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形T5 ベルト幅(mm)5 歯数40 歯ピッチ(mm)5 ベルトピッチ周長(mm)200 材質(ベルト)ポリウレタン 高さ(mm)2.2 タイプ熱可塑タイプ 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36131706
2023-08-25
用途:
予備品で使用
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

リピーターです。
消耗品なので予備用にいつも用意してます。

対象商品:
36128461
2022-03-22
用途:
ラジコン模型に使用している

ラジコン模型のエンジン始動時に使用しています、丈夫でよいのですが、このタイプで幅が4mmのものを製造してください。

対象商品:
36130866
2020-04-14
用途:
小型卓上旋盤
その他業種

いろんなお店で、探し何点か購入しましたが納得いく商品がなく悩んでおりましたが、今回のは、ジャストサイズで納得しております。

対象商品:
36127743
2019-08-14
用途:
工具
その他業種

代用品として購入し見事に使えています。あくまでも代用品なので使えたことで満足

対象商品:
36134043
2018-11-27
用途:
弊社の機械のベルト交換
株式会社 千歳 様

ブランド品ですし、お値段もお手頃でした。ただ特殊なベルトのため普通の機械工具店などでは絶対に置いてあいりません。納期が4日ほどかかるのはしょうがないかな?

対象商品:
36133657
2016-11-16
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社陽光産業 様

なんら問題なく交換作業ができました。
即時対応頂き感謝しております。

対象商品:
36130236
2013-09-02
用途:
機器のメンテナンス
農・林・水産業

特殊なパーツは当地では入手困難で、貴社のような特殊なパーツを単品販売されておられるのは、私には助かります。

対象商品:
36130595
2013-11-28
用途:
ベルトサンダーの補修用
アールブイ・テック 様

さすが日本製、ピッタリと取付出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする