曜日別特売
T5-5-51 タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36127953

T5-5-51 タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36127953
T5-5-51 タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36127953

タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)5
ベルトピッチ周長(mm)255
255
185
200
215
225
245
250
260
270
275
280
300
305
325
330
340
350
355
360
365
375
390
400
410
420
425
440
445
450
455
460
475
480
500
510
525
545
550
560
575
590
600
610
620
625
630
650
660
675
690
720
725
750
780
800
815
840
850
860
900
940
975
990
1000
1075
1100
1140
1215
1380
1440
165
220
295
700
歯数51
51
37
40
43
45
49
50
52
54
55
56
60
61
65
66
68
70
71
72
73
75
78
80
82
84
85
88
89
90
91
92
95
96
100
102
105
109
110
112
115
118
120
122
124
125
126
130
132
135
138
144
145
150
156
160
163
168
170
172
180
188
195
198
200
215
220
228
243
276
288
33
44
59
140
タイプ熱可塑タイプ
内容量1本注文コード36127953品番T5-5-51
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形T5ベルト幅(mm)5歯数51歯ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)255材質(ベルト)ポリウレタン高さ(mm)2.2タイプ熱可塑タイプ種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36131706
2023-08-25
用途: 予備品で使用
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

リピーターです。
消耗品なので予備用にいつも用意してます。

対象商品 : 36128461
2022-03-22
用途: ラジコン模型に使用している

ラジコン模型のエンジン始動時に使用しています、丈夫でよいのですが、このタイプで幅が4mmのものを製造してください。

対象商品 : 36130866
2020-04-14
用途: 小型卓上旋盤
その他業種

いろんなお店で、探し何点か購入しましたが納得いく商品がなく悩んでおりましたが、今回のは、ジャストサイズで納得しております。

対象商品 : 36127743
2019-08-14
用途: 工具
その他業種

代用品として購入し見事に使えています。あくまでも代用品なので使えたことで満足

対象商品 : 36134043
2018-11-27
用途: 弊社の機械のベルト交換
株式会社 千歳

ブランド品ですし、お値段もお手頃でした。ただ特殊なベルトのため普通の機械工具店などでは絶対に置いてあいりません。納期が4日ほどかかるのはしょうがないかな?

対象商品 : 36133657
2016-11-16
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社陽光産業

なんら問題なく交換作業ができました。
即時対応頂き感謝しております。

対象商品 : 36130236
2013-09-02
用途: 機器のメンテナンス
農・林・水産業

特殊なパーツは当地では入手困難で、貴社のような特殊なパーツを単品販売されておられるのは、私には助かります。

対象商品 : 36130595
2013-11-28
用途: ベルトサンダーの補修用
アールブイ・テック

さすが日本製、ピッタリと取付出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする